Nutenstein Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nutenstein Stahl

Nutenstein mit Führungssteg

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
4952500182
M5 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
4952500183
M6 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
4952500184
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
4952500185
M5 20 mm 19,5 mm 10,6 mm
100 St.
4952500186
M6 20 mm 19,5 mm 10,6 mm
100 St.
4952500187
M8 20 mm 19,5 mm 10,6 mm
100 St.
4952600283
M4 22 mm 17 mm 9,6 mm
100 St.
4952600284
M5 22 mm 17 mm 9,6 mm
100 St.
4952600285
M6 22 mm 17 mm 9,6 mm
100 St.
4952600286
M8 22 mm 17 mm 9,6 mm
100 St.
4952600287
M5 23 mm 18 mm 6,8 mm
100 St.
4952600288
M6 23 mm 18 mm 6,8 mm
100 St.
4952600289
M8 23 mm 18 mm 6,8 mm
100 St.
4952500181
M4 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt