Halogenlampe

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halogenlampe

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen

  • Nennspannung: 12 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Leistung Sockelbezeich... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
07201101
H4 60 W P43t 12 V/DC
10 St.
07201103
Halogen 9005 HB3 60 W P20d 12 V/DC
10 St.
07201121
H3 55 W PK22s 12 V/DC
10 St.
0720118009
H9 65 W PGJ19-5 12 V/DC
10 St.
0720118011
H11 55 W PGJ19-2 12 V/DC
10 St.
072012010
R2* 45 W P45t 12 V/DC
10 St.
07201141
H7 55 W PX26d 12 V/DC
10 St.
0720110185
HS1 35 W PX43t 12 V/DC
10 St.
0720118008
H8 35 W PGJ19-1 12 V/DC
10 St.
07201104
Halogen 9006 HB4 51 W P22d 12 V/DC
10 St.
07201111
H1 55 W P14,5s 12 V/DC
10 St.