Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund - 0
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

Für verschiedene Transportaufgaben

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 11,5 mm
  • Farbe: Aluminiumsilber
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 250
ZSC995 995 mm 0,800 kg 50 mm
1 St.
096380 252
ZSC2000 2000 mm 1,400 kg 50 mm
1 St.
096380 251
ZSC1495 1495 mm 1,200 kg 50 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand

  • Inklusive Befestigungsmaterial