Stabelektrode Normal grün

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Normal grün

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°).

  • Normen: ISO 2560-A
  • Typbezeichnung: E 42 0 RR 12
  • American Welding Society (AWS): A 5.1: E 6013
  • Umhüllung: Rutil
  • Farbe: Grün
  • Zugfestigkeit min.: 500 N/mm²
  • Kerbschlagarbeit min.: 47 J
  • Verarbeitungstemperatur max.: 450 °C
  • Dehnung längs min.: 20 %

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Stromstärke min./max. Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
09822
2 mm 300 mm 40-80 A 4 kg
360 St.
0982325
3,2 mm 350 mm 80-150 A 4,7 kg
130 St.
098225
2,5 mm 350 mm 50-110 A 4,7 kg
220 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Speziell geeignet für Stahl verzinkt auf Stahl verzinkt

  • Gute Wiederzündfähigkeit

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit

  • Saubere Nahtzeichnung
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.

Leistungsnachweis

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV