Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel - 1
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel

Leichtes und handliches Spannwerkzeug, zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen.

  • Profilbreite: 30 mm
  • Profilstärke: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714675100
1000 mm 120 mm 30 mm 15 mm
0714675150
1500 mm 120 mm 30 mm 15 mm
0714675125
1250 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467530
300 mm 140 mm 30 mm 15 mm
071467525
250 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467580
800 mm 120 mm 30 mm 15 mm
071467550
500 mm 120 mm 30 mm 15 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Stabile Ausführung durch verstärkten Gleit- und Festbügel


Für höchste Beanspruchung und größte Sicherheit.



Bewegliche Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°


Passt sich mühelos an das zu spannende Material an.



Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde


Für höchste Beanspruchung durch den Knebelgriff.