ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 110 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0170110100
10 mm 100 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110120
10 mm 120 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110140
10 mm 140 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110160
10 mm 160 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110180
10 mm 180 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110200
10 mm 200 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110220
10 mm 220 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110240
10 mm 240 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110260
10 mm 260 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110280
10 mm 280 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110300
10 mm 300 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110320
10 mm 320 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110340
10 mm 340 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110360
10 mm 360 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110380
10 mm 380 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
0170110400
10 mm 400 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
017015080
5 mm 80 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 St.
0170160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
017016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160300
6 mm 300 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170160220
6 mm 220 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170150120
5 mm 120 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 St.
0170160240
6 mm 240 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
017015070
5 mm 70 mm 9,5 mm 3,2 mm
200 St.
0170160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170150100
5 mm 100 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 St.
017016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 St.
0170160260
6 mm 260 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
017015090
5 mm 90 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 St.
017016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170150110
5 mm 110 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 St.
0170160280
6 mm 280 mm 12 mm 4,4 mm
100 St.
0170658140
8 mm 140 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658160
8 mm 160 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658180
8 mm 180 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658200
8 mm 200 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658220
8 mm 220 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658240
8 mm 240 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658260
8 mm 260 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658280
8 mm 280 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658300
8 mm 300 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658320
8 mm 320 mm 15 mm 4,6 mm
100 St.
0170658340
8 mm 340 mm 15 mm 4,6 mm
100 St.
0170658360
8 mm 360 mm 15 mm 4,6 mm
100 St.
0170658380
8 mm 380 mm 15 mm 4,6 mm
100 St.
0170658400
8 mm 400 mm 15 mm 4,6 mm
100 St.
0170658100
8 mm 100 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170658120
8 mm 120 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170170100
7 mm 100 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170120
7 mm 120 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170140
7 mm 140 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170160
7 mm 160 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170180
7 mm 180 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170200
7 mm 200 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170220
7 mm 220 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170240
7 mm 240 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170260
7 mm 260 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170280
7 mm 280 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
0170170300
7 mm 300 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
017017080
7 mm 80 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
017017090
7 mm 90 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 St.
017011080
10 mm 80 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 St.
017016040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
250 St.
017016050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 St.
017016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
017065880
8 mm 80 mm 15 mm 4,6 mm
75 St.
0170145100
4,5 mm 100 mm 8,8 mm 2,7 mm
100 St.
017013030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 St.
017013020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 St.
017013035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 St.
017013040
3 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 St.
017013535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 St.
017013550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 St.
017014045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 St.
017014050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 St.
017015060
5 mm 60 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 St.
017014560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 St.
017014025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 St.
017015030
5 mm 30 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 St.
017013530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 St.
017013525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 St.
017014570
4,5 mm 70 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 St.
017015045
5 mm 45 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 St.
017013025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 St.
017014060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 St.
017013540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 St.
017014040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 St.
017015050
5 mm 50 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 St.
017014035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 St.
017015055
5 mm 55 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 St.
017014055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 St.
017014545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 St.
017014580
4,5 mm 80 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 St.
017014535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 St.
017015035
5 mm 35 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 St.
017014550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 St.
017014070
4 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 St.
017015040
5 mm 40 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 St.
017013545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 St.
017013520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 St.
017014030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 St.
017014020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 St.
017014540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 St.
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.



Frästaschen – versenkt sich überall


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm

  • Grobgang: 5,0–12,0 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringgewinde: 3,0–4,5 mm

  • Gegengewinde: 5,0–12,0 mm
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.