Butylband mit Alukaschierung
Butylband mit Alukaschierung - 0
Butylband mit Alukaschierung - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butylband mit Alukaschierung

Montage- und Dichtungsband aus Butylkautschuk mit fest verankerter Alukaschierung

  • Chemische Basis: Butylkautschuk
  • Ausführung: Mit Alukaschierung
  • Trägermaterial: Aluminiumverbundfolie
  • Länge: 20 m
  • Farbe: Schwarz
  • Gesamtstärke: 1,5 mm
  • Stärke der Butylmasse: 1,4 mm
  • Trägerstärke: 0,04 mm
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Witterung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Chemische Basis Ausführung Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0875620100
100 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562035
35 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562040
40 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562045
45 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562060
60 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562080
80 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
087562050
50 mm Butylkautschuk Mit Alukaschierung Aluminiumverbundfolie
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Das Butylband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon


Ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung kann das Butylband zur Abdichtung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden (Prüfung von Röhm).



Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen


Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z.B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.



Butylbänder sind selbstverschweißend


Das Band ist nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig und erfüllt alle erforderlichen Eigenschaften.



Dampfdiffusionsdicht


Das Butylband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.