1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 1
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 2
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 3
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 4
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar

Verlängerbar bis max. 430 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Länge min./max.: 294-430 mm
  • Grifflänge: 110 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 15,5 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 34 mm
  • Hülsenaußendurchmesser: 24 mm
  • Griffdurchmesser: 31 mm
  • Ratschendurchmesser: 40 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Werkstoff Oberfläche Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
071513 92
1/2 Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Verchromt, matt satiniert 2-Komponenten-Kunststoff
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
Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale Kraftübertragung


Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 430 mm



Komfortables Arbeiten


  • Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung

  • Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.