Einschlagdübel W-ED/S
Einschlagdübel W-ED/S - 1
Einschlagdübel W-ED/S - 2
Einschlagdübel W-ED/S - 3
Einschlagdübel W-ED/S - 4
Einschlagdübel W-ED/S - 5
Einschlagdübel W-ED/S - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlagdübel W-ED/S

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (L H) Erforderliche Einschraubtiefe min./max. Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090401010
10 mm 40 mm 11-15 mm 12 mm
50 St.
090401016
16 mm 65 mm 18-23 mm 20 mm
25 St.
090401020
20 mm 80 mm 22-34 mm 25 mm
25 St.
09045
5 mm 25 mm 6-10 mm 8 mm
100 St.
090401006
6 mm 30 mm 7-13 mm 8 mm
100 St.
0904010081
8 mm 40 mm 9-20 mm 10 mm
100 St.
090401008
8 mm 30 mm 9-13 mm 10 mm
090401012
12 mm 50 mm 13-18 mm 15 mm
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
  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten

  • Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug

  • Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar

  • Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht.
Hinweis

Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]


Einschlagdübel W-ED M12 (für Kernbohrgeräte) und W-ED DW15 siehe [13.3]

Leistungsnachweis

ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton


ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16


Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)


Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software