LED-Einbauleuchte EBL-24-9
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 3
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 4
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 5
LED-Einbauleuchte EBL-24-9 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-24-9

Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-24-9
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 21 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 92
  • Höhe: 12,5 mm
  • Außendurchmesser: 68 mm
  • Einbaudurchmesser: 55 mm
  • Einbautiefe: 10,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 54000 h
  • Lichtstrom: 210 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchte EBL-24-9, inkl, Anschlussleitung 2500 mm mit Stecksystem LD 2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504270
Warmweiß (WW) 3000 K EBL-24-9 LED
1 St.
0976504271
Neutralweiß 4000 K EBL-24-9 LED
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
Erhältlich ist die 24-V-Einbauleuchte aus Kunststoff in Edelstahloptik zum Einlassen in Warmweiß (3000 K) und in Neutralweiß (4000 K). Besonderes Merkmal ist ihre geringe Einbautiefe von nur 10,5 mm.


Mit ihrer sehr guten Farbwiedergabe, einem Lichtstrom von 210 lm und einem Abstrahlwinkel von 110°ist sie die ideale Wahl für die angenehme Grundbeleuchtung.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!