Leitungsführungskanal LFK
Leitungsführungskanal LFK - 1
Leitungsführungskanal LFK - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungsführungskanal LFK

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung

  • Kanallänge: 2 m
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Entflammbar: Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Breite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
097362525
25 x 25 25 mm 25 mm Reinweiß RAL 9010
72 m
0973625401
25 x 40 27 mm 40 mm Lichtgrau RAL 7035
60 m
097362540
25 x 40 27 mm 40 mm Reinweiß RAL 9010
60 m
0973625251
25 x 25 25 mm 25 mm Lichtgrau RAL 7035
72 m
0973630301
30 x 30 30 mm 30,3 mm Lichtgrau RAL 7035
70 m
097364040
40 x 40 39 mm 40 mm Reinweiß RAL 9010
36 m
097364060
40 x 60 40 mm 57 mm Reinweiß RAL 9010
36 m
0973640401
40 x 40 39 mm 40 mm Lichtgrau RAL 7035
36 m
0973640601
40 x 60 40 mm 57 mm Lichtgrau RAL 7035
36 m
097366060
60 x 60 60 mm 57 mm Reinweiß RAL 9010
24 m
0973660601
60 x 60 60 mm 57 mm Lichtgrau RAL 7035
24 m
097366090
60 x 90 60 mm 90 mm Reinweiß RAL 9010
16 m
097363030
30 x 30 30 mm 30,3 mm Reinweiß RAL 9010
70 m
0973660901
60 x 90 60 mm 90 mm Lichtgrau RAL 7035
16 m
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
Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)



Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig



Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene


zur Aufnahme von Trennschienen