Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Form C2 Kupfer

  • Kopfdurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C2
  • Schaftlänge: 2 mm
  • Wanddicke: 0,5 mm
  • DIN: 7338

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Kopfdurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0925200410
10 mm 0,792 g 7,5 mm Kupfer
100 St.
0925250415
15 mm 0,913 g 7,5 mm Kupfer
100 St.