Leitungsführungskanal Mini-Snap

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungsführungskanal Mini-Snap

Mit doppelseitigem Klebeband ohne Deckel

  • Farbe: Transparent
  • Kanallänge: 2 m
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Entflammbar: Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Breite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
09736067
6 x 7 7,2 mm 6,15 mm Transparent
50 m
09736089
8 x 9 9,2 mm 8,2 mm Transparent
50 m
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
  • Zur unauffälligen Verlegung von Einzelleitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefonkabel)
Hinweis

Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben