LED Aufbauleuchte Typ C
LED Aufbauleuchte Typ C - 1
LED Aufbauleuchte Typ C - 2
LED Aufbauleuchte Typ C - 3
LED Aufbauleuchte Typ C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Aufbauleuchte Typ C

Zur Beleuchtung von Küchen-, Wohn- und Schlafzimmermöbel

  • Typbezeichnung: Typ C
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Leistung: 6 W
  • Anzahl LED: 12 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 242.7 lm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Nennspannung Werkstoff Gehäuse Anzahl VE
Preis/VE
0976501055
Typ C LED 12 V/DC Aluminium
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
  • 2 x 6 SMD-LEDs

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!