ASSY®plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 31

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube

Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau.

  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0165310340
10 mm 340 mm 312 mm 312 mm
50 St.
0165310200
10 mm 200 mm 177 mm 177 mm
50 St.
0165310220
10 mm 220 mm 197 mm 197 mm
50 St.
0165310240
10 mm 240 mm 217 mm 217 mm
50 St.
0165310260
10 mm 260 mm 237 mm 237 mm
50 St.
0165310280
10 mm 280 mm 257 mm 257 mm
50 St.
0165310300
10 mm 300 mm 272 mm 272 mm
50 St.
0165310380
10 mm 380 mm 352 mm 352 mm
50 St.
0165310430
10 mm 430 mm 402 mm 402 mm
25 St.
0165310480
10 mm 480 mm 442 mm 442 mm
25 St.
0165310530
10 mm 530 mm 492 mm 492 mm
25 St.
016536 160
6 mm 160 mm 143 mm 143 mm
100 St.
016536 180
6 mm 180 mm 163 mm 163 mm
100 St.
016536 200
6 mm 200 mm 183 mm 183 mm
100 St.
016538 300
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm
75 St.
0165310120
10 mm 120 mm 97 mm 97 mm
50 St.
0165310140
10 mm 140 mm 117 mm 117 mm
50 St.
0165310160
10 mm 160 mm 137 mm 137 mm
50 St.
0165310180
10 mm 180 mm 157 mm 157 mm
50 St.
0165310650
10 mm 650 mm 612 mm 612 mm
25 St.
0165310700
10 mm 700 mm 662 mm 662 mm
25 St.
0165310750
10 mm 750 mm 712 mm 712 mm
25 St.
0165310800
10 mm 800 mm 762 mm 762 mm
25 St.
0165310320
10 mm 320 mm 292 mm 292 mm
50 St.
0165310360
10 mm 360 mm 332 mm 332 mm
50 St.
0165310400
10 mm 400 mm 372 mm 372 mm
50 St.
016538 430
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm
25 St.
016538 480
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm
25 St.
016536 100
6 mm 100 mm 87 mm 87 mm
100 St.
016538 260
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm
75 St.
016538 280
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm
75 St.
016538 580
8 mm 580 mm 545 mm 545 mm
25 St.
016538 530
8 mm 530 mm 495 mm 495 mm
25 St.
016536 220
6 mm 220 mm 203 mm 203 mm
100 St.
016536 240
6 mm 240 mm 223 mm 223 mm
100 St.
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
  • Sie ist ideal für Verstärkungsmaßnahmen (Querdruck-, Querzug) für Trägerquerschnitte, zum statischen Verbund zweier Holzquerschnitte und zur Erstellung Holz/Beton -Verbunddecke geeignet.

  • Der kleine Zylinderkopf ist optimal für unauffällige bzw. versenkte Anschlüsse geeignet.

  • Sehr hohe Tragfähigkeit

  • Sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Vorbohren optional zulässig

  • Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Breite Produktpalette von 6 x 80mm bis 10 x 800mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013


Bohrspitze:


Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger; kein Vorbohren notwendig, kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes



Gewinde:


Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten. Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment



Zylinderkopf für den universellen Einsatz


  • Verringerte Spaltwirkung durch kleinen Kopfdurchmesser

  • Schraube kann tief in das Holz versenkt werden


AW®-Antrieb


Bessere Kraftübertragung


  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung


Werkstoff:


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, gelb chromatiert



Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter Serviceseite ASSY



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Hinweis

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.



Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen zur Verfügung. Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar jeweils bei Ihrem Verkäufer an.



Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.