LED Einbaulichtpunkt Eye 25
LED Einbaulichtpunkt Eye 25 - 1
LED Einbaulichtpunkt Eye 25 - 2
LED Einbaulichtpunkt Eye 25 - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Einbaulichtpunkt Eye 25

4er-Set

  • Anschlussart: Stecksystem LD1
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Farbe: Weiß
  • Leistung: 9 W
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Lichtstrom: 53 lm
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 90
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
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
Art.-Nr. Anschlussart Kabellänge Farbe Leistung Anzahl VE
Preis/VE
0976500045
Stecksystem LD1 1,8 m Weiß 9 W
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Dieses Einbauleuchten-Set aus Messing beinhaltet vier Einbauleuchten in Eye-Design sowie einen Trafo und ist zum Einlassen in Küche, Wohn- und Schlafzimmer sowie in Regale und Vitrinen geeignet.

Hinweis

Freibleibende Verteiler-Steckplätze müssen mit den mitgelieferten Kurzschlussbrücken belegt werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!