Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE®
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE®

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 60 / 34 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 40 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.: 13 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 10 mm
  • Länge: 180 mm
  • Höhe: 250 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,9 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57018002
Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 4 Ah 18 V/DC
1 St.
57018000
Ohne Akkus im Karton 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht

Erhältlich im Flottenmenagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.