Aluminiumwinkel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumwinkel

Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Profilen und Flächenelementen

  • Profiltyp: B
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Geeignet für Nutbreite Anzahl VE
Preis/VE
4952500101
18 mm 18 mm 18 mm 6 mm
10 St.
4952500102
28 mm 20 mm 28 mm 8 mm
10 St.
4952500103
38 mm 18 mm 38 mm 6 mm
10 St.
4952500104
27 mm 28 mm 27 mm 8 mm
10 St.
4952500105
36 mm 38 mm 36 mm 10 mm
10 St.
4952500106
36 mm 38 mm 36 mm 10 mm
10 St.
4952500107
76 mm 38 mm 76 mm 10 mm
10 St.
4952500108
42 mm 43 mm 42 mm 10 mm
10 St.
4952500109
41 mm 42 mm 41 mm 10 mm
10 St.
4952500110
86 mm 43 mm 86 mm 10 mm
10 St.
4952500111
57 mm 58 mm 57 mm 10 mm
10 St.
4952500112
76 mm 74 mm 76 mm 10 mm
10 St.
4952500113
86 mm 88 mm 86 mm 10 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt