LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-D Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-D Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-D Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-D Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-D Set

LED-Unterbauleuchten-Set mit 3 Leuchten, Trafo, Sonar-Dimm-Controller und Kabelkanal zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 95
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Lieferumfang: 3 x Unterbauleuchte UBL-24-3, 1 x Trafo 24V/15W, 1 x Dimm-Controller Sonar, 1 x Kabelkanal 250x9x5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl Leuchten Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504316
Warmweiß (WW) 3000 K 3 Stck LED
1 St.
0976504317
Neutralweiß 4000 K 3 Stck LED
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
Dieses Unterbauleuchten-Set zum Anschrauben umfasst drei filigrane Leuchten aus Aluminium, einen Trafo, einen Sonar-Dimm-Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen, sowie einen Kabelkanal. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von≥95, einem Lichtstrom von 250 lm und einem Abstrahlwinkel von 110° eignet sich dieses Set hervorragend, um Regale und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer stilvoll auszuleuchten. Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K).

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!