Anschlussabdichtung Dachflex 3D
Anschlussabdichtung Dachflex 3D - 1
Anschlussabdichtung Dachflex 3D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussabdichtung Dachflex 3D

Der3-dimensionale Dachflex-Klebestreifen aus Aluminium (oder Kupfer) und Butyl für komplexe Anschlussarbeiten an aufgehenden Bauteilen wie Kamin und Dach.

  • Rollenlänge: 5 m
  • Rollenbreite: 280 mm
  • Länge: 10 m
  • Anzahl Rollen: 2 Stck
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Materialstärke: 120 µm
  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Rollenlänge Rollenbreite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0681018050
Rot 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018052
Schwarz 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018051
Braun 5 m 280 mm 10 m
10 m
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
Dachflex 3D besteht aus einer witterungs- und UV-beständigen Aluminium- Folie, die vollflächig mit einer Butyl-Klebeschicht versehen ist. Das Aluminium ist an den Kanten ca. 5 mm gebördelt, um Verletzungen bei der Anwendung zu vermeiden. Die Butyl-Klebeschicht klebt auf nahezu allen Oberflächen. Sie ist mit einer zweigeteilten, silikonierten Kunststoff-Folie abgedeckt.

Hinweis

Produkt bitte trocken, kühl und liegend lagern (unter 30°C).