Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK

Die rutschhemmende Dachbahn aus Polyester

  • Flächengewicht pro m²: 210 g
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 6 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 210 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 300 N

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Rollenlänge Fläche Anzahl Rollen pro Palette Anzahl VE
Preis/VE
0681001080
Mit Selbstklebestreifen 50 m 75 m² 15 Stck
75 m2
0681001986
15 m 750 m²
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
Oberfläche


Die Oberfläche der Wütop Thermo L-SK ist durch ihre spezielle TPU Beschichtung rutschhemmend, dadurch ist die Verlegung im Steildach wirtschaftlich herzustellen.



Sicherheit


Polyester ist ein sehr witterungsbeständiges Material, durch die gute UV- und Temperaturbeständigkeit bis +120°C ist eine sichere Unterdeckung bzw. Unterspannung herzustellen.



Recyclebar


Ökologisch unbedenklich.

Hinweis

Geeignet für die Anfordungsklassen 3–6 gemäß ZVDH.

Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.

Verlegung gemäß ZVDH Richtlinie und der Verlegeanleitung dieses Produktes.

Die WÜTOP Thermo L-SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- bzw. Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit monolithischer TPU Membrane. Diese kann direkt auf Wärmedämmung/Schalung als Unterdeckbahn (UDB-A) bzw. frei über den Sparren, als Unterspannbahn (USB-A) verlegt werden. Durch ihre Selbstklebezone und in Kombination mit WÜTOP Dampfbremsen/-sperren und EURASOL Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen nach aktueller EnEv ausgeführt werden.