Blindniet großer Flachrundkopf
Blindniet großer Flachrundkopf - 1
Blindniet großer Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet großer Flachrundkopf

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 16 mm
  • Kopfhöhe: 1,8 mm
  • Scherbruchlast: 1470 N
  • Zugbruchlast: 2400 N
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Bohrlochdurchmesser min./max.: 4.9-5.1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Klemmbereich min./max. Normen Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
091504825
25,0 mm 12.0-19.5 mm 4,4 g
091504817
17,0 mm 6.5-12.5 mm WN 915 0,660 g
091504810
10,0 mm 1.5-6.0 mm WN 915 3 g
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Mehrbereichsblindniet