Stabelektrode Inox 2 lila

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Inox 2 lila

Speziell geeignet für Edelstahl A2

  • Normen: ISO 3581
  • Typbezeichnung: E19 9 LR 1 2
  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4316, X1CrNi19-9
  • American Welding Society (AWS): A 5.4: E 308L-17
  • Umhüllung: Rutil
  • Farbe: Lila
  • Zugfestigkeit min.: 520 N/mm²
  • Kerbschlagarbeit min.: 32 J
  • Verarbeitungstemperatur max.: 350 °C
  • Dehnung längs min.: 33 %

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Stromstärke min./max. Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0982253
2,5 mm 300 mm 50-90 A 1,7 kg
90 St.
09823253
3,2 mm 350 mm 70-130 A 2 kg
55 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Sehr gute Verschweißbarkeit

  • Glatte, saubere Nahtzeichnung

  • Gute Wiederzündfähigkeit

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.

Leistungsnachweis

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV