Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 2
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW30

  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Innenantrieb: AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0234730102
102 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730122
122 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730132
132 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730152
152 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023473072
72 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730212
212 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
100 St.
023473082
82 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023473092
92 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730182
182 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234730112
112 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
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
  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).


Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigungs-Systeme (z.B. Fenstermontagekonsole W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo III 11,5 mm)