Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3
Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen, Stahl, LAFRE® silbergrau beschichtet.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silbergrau
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 6 mm
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: AW30
  • Gewindeart: UNC
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 6 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 800-1200 U/min(rpm)
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Kopfdurchmesser Materialstärke Holz max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
021966460
60 mm 15 mm 40 mm Stahl
500 St.
021986450
50 mm 12 mm 30 mm Stahl
500 St.
021966445
45 mm 15 mm 25 mm Stahl
500 St.
021966450
50 mm 15 mm 30 mm Stahl
500 St.
021966465
65 mm 15 mm 45 mm Stahl
500 St.
021966480
80 mm 15 mm 60 mm Stahl
250 St.
0219864100
100 mm 12 mm 80 mm Stahl
250 St.
021986455
55 mm 12 mm 35 mm Stahl
500 St.
021986460
60 mm 12 mm 40 mm Stahl
500 St.
021986465
65 mm 12 mm 45 mm Stahl
250 St.
021986470
70 mm 12 mm 50 mm Stahl
250 St.
021986445
45 mm 12 mm 25 mm Stahl
500 St.
021986485
85 mm 12 mm 65 mm Stahl
250 St.
021986480
80 mm 12 mm 60 mm Stahl
250 St.
0219664100
100 mm 15 mm 80 mm Stahl
250 St.
021966440
40 mm 15 mm 20 mm Stahl
500 St.
021986440
40 mm 12 mm 20 mm Stahl
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Cr(6)-freier Korrosionsschutz, ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)



Senkkopf mit Frästaschen, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!



Die Verwendbarkeit der Flügel-pias muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.