Tempergussschraubzwinge ohne Schutzkappen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tempergussschraubzwinge ohne Schutzkappen

Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen

  • Ausladung: 120 mm
  • Profilbreite: 35 mm
  • Profilstärke: 11 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
071467160
600 mm 120 mm 35 mm 11 mm
071467150
500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
071467180
800 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671250
2500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671200
2000 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671150
1500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671125
1250 mm 120 mm 35 mm 11 mm
0714671100
1000 mm 120 mm 35 mm 11 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Stabile Ausführung (Schraubknechte)



Hohe Stabilität und verbesserter Korrossionsschutz


Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Temperguss



Beweglich gelagerte, kaltfließgepresste Druckplatte, galvanisch verzinkt



Größte Sicherheit, kein Abrutschen oder Lösen


Mit Rutschsicherung, wobei ein Gewindestift beim Verkanten in die Schienenführung greift



Hohe Stabilität und gute Korrossionsbeständigkeit


Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl, 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt



Extrem verschleißfest und sehr leichtgängig


Spindel mit Trapezgewinde gerollt und kaltverfestigt