Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C
Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C - 2
Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C - 0
Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C - 1
Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummi-Metall-Puffer Typ A - C2C

Zur Verhinderung von Schwingungsübertragungen (z.B. Maschinenschwingungen auf Verankerung)

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Typ: A
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Härte nach Shore A: 55
  • Werkstoff: Kautschuk
  • Zugfestigkeit max.: 250 N/mm²
  • Festigkeitsklasse: 4.6
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Oxydation, Witterung, Lauge, Wasser
  • Dehnung längs max.: 500 %
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Gewindelänge Höhe Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0862800004
M10 28 mm 30 mm 50 mm
0862800003
M8 23 mm 30 mm 40 mm
4 St.
0862800001
M6 16 mm 20 mm 20 mm
4 St.
0862800002
M8 23 mm 20 mm 30 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Elastischer Aufleger


Aus natürlichem Kautschuk, besonders geeignet zur Lagerung von leichten und mittelschweren Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Die meisten Gummi-Metall-Elemente sind für Druckbeanspruchungen vorgesehen. Einbaulagen, bei denen Zug- und Scherbeanspruchungen dominant sind, sollten vermieden werden.


Nicht geeignet für Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Öle, Fette und Säuren