Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Schlitz pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Schlitz pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Schlitz pias<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Schlitz pias®

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Schlitz/Sechskant
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
021404213
4,2 mm 13 mm 4,25 mm 8,8 mm
021404216
4,2 mm 16 mm 4,25 mm 8,8 mm
021404222
4,2 mm 22 mm 4,25 mm 8,8 mm
500 St.
021404219
4,2 mm 19 mm 4,25 mm 8,8 mm
500 St.
021404813
4,8 mm 13 mm 4,45 mm 10,5 mm
500 St.
021404819
4,8 mm 19 mm 4,45 mm 10,5 mm
500 St.
021404822
4,8 mm 22 mm 4,45 mm 10,5 mm
500 St.
021404816
4,8 mm 16 mm 4,45 mm 10,5 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


Dadurch wird die Gewindetoleranz minimiert und immer eine optimale Verbindung gewährleistet



Vermeidung von Montagefehlern

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen’’ unbedingt zu beachten.