Kreuzerder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzerder

  • Ausführung: Ohne Flachfahne, Mit Anschlusslasche
  • Profilbreite x Profilbreite 2 x Profilstärke: 50 x 50 x 3 mm
  • Lochdurchmesser: 12 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Sonstige Norm: VDE 0100-540
  • Profilbreite: 50 mm
  • Profilbreite 2: 50 mm
  • Profilstärke: 3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Profilbreite x Profilbreite 2 x Profilstärke Lochdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0969108002
2 m Ohne Flachfahne, Mit Anschlusslasche 50 x 50 x 3 mm 12 mm
1 St.
0969108001
1,5 m Ohne Flachfahne, Mit Anschlusslasche 50 x 50 x 3 mm 12 mm