Wasserschlauch Profi
Wasserschlauch Profi - 0
Wasserschlauch Profi - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserschlauch Profi

Mehrschichtiger PVC- Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester

  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Farbe: Gelb
  • Werkstoff Gewebe: Polyester
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -15 bis 60 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Cadmiumfrei: Ja
  • Bariumfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Zoll Innendurchmesser Wanddicke Schlauchlänge Anzahl VE
Preis/VE
0886001200
1/2 in 12,5 mm 2,55 mm 50 m
50 m
0886001210
3/4 in 18,8 mm 3,3 mm 50 m
50 m
0886001201
1/2 in 12,5 mm 2,55 mm 30 m
30 m
0886001211
3/4 in 18,8 mm 3,3 mm 25 m
25 m
0886001220
1 in 25 mm 3,65 mm 50 m
50 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hochflexibel



Knick- und abriebsfest



Verdrehsicher


Verwindet und verschlingt sich nicht



Kälte- und hitzebeständig



Silikonfrei



UV-beständig



Keine Algenbildung



Cadmium- und bariumfrei



Sehr glatte Innenseele


Optimaler Wasserdurchfluss