Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK - 1
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Auskragung bis 150 mm mit Abstützwinkel AW für größere Lasten

  • Höhe: 10 mm
  • Breite: 37,3 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Auskragung max. Belastung Kraft max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
047973335
JB-DK100/10-AW75-P 100 mm 1000 N 188 mm
047973337
JB-DK120-150/10-AW125-P 150 mm 1150 N 253 mm
047973336
JB-DK100-130/10-AW125-P 130 mm 1600 N 253 mm
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
Baukörper: Beton, Kalksandstein, Porenbeton (großformatig)



Mit Sicherungsschraube



Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richt linie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Hinweis
  • Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

  • Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.