LED-Einbaulichtpunkt Point
LED-Einbaulichtpunkt Point - 1
LED-Einbaulichtpunkt Point - 2
LED-Einbaulichtpunkt Point - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbaulichtpunkt Point

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Leistung: 1.25 W
  • Anzahl LED: 1 Stck
  • Höhe: 17 mm
  • Einbaudurchmesser: 25 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD1
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 25000 h
  • Lieferumfang: Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbwiedergab... Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976500110
Warmweiß (WW) 81 40 mm 40 mm
1 St.
0976500111
Kaltweiß (CW) 76 40 mm
1 St.
0976500112
Warmweiß (WW) 81
1 St.
0976500113
Kaltweiß (CW) 76
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kein UV-Anteil im Licht



Leuchtmittel:


1 x 1,25-W-Power-LED, Ø Lebensdauer 25.000 Stunden



Anschluss


LED-Trafo 350 mA



Gehäuse mit Klemmbefestigung



Werkstoff Gehäuse: Kunststoff


Gehäuseabdeckung: Transparent



Lieferumfang:


Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker