Durchsteckknarre 1/2 Zoll
Durchsteckknarre 1/2 Zoll - 1
Durchsteckknarre 1/2 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Durchsteckknarre 1/2 Zoll

Verwendbar für Stufenschlüssel und Durchsteckvierkant

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Anzahl Zähne: 30 Stck
  • Ratschenkopfhöhe: 24,2 mm
  • Länge: 260 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Griff Anzahl Zähne Ratschenkopfhöhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
071543 005
2-Komponenten-Kunststoff 30 Stck 24,2 mm 260 mm
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
  • Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll, 30 Zähne, Drehwinkel 12°

  • Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: poliert, verchromt, Ratschenkopf schwarz phospatiert

  • Griff : 2-Komponenten-Griff