VARIFIX® Konsole 36/36 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 36/36 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 36/36 - C2C

  • Grundplattenhöhe: 120 mm
  • Grundplattenbreite: 40 mm
  • Grundplattendicke: 8 mm
  • Profilhöhe: 36 mm
  • Profilbreite: 36 mm
  • Profilstärke: 2,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Langlochlänge 2: 29,5 mm
  • Langlochbreite 2: 11,5 mm
  • Lochabstand 2: 50 mm
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0862009023
608 mm 1.72 kN/m 1.03 kN 0.52 kN
1 St.
0862009021
408 mm 3.87 kN/m 1.55 kN 0.77 kN
1 St.
0862009022
508 mm 2.48 kN/m 1.24 kN 0.62 kN
1 St.
0862009019
208 mm 15.48 kN/m 3.1 kN 1.55 kN
1 St.
0862009020
308 mm 6.88 kN/m 2.06 kN 1.03 kN
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB