Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 - 1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Hochwertiger Universalnagel Ø 2,6 mm passend für DIGA CS-2 Power

  • Nageldurchmesser: 2,6 mm
  • Kopfdurchmesser: 6,3 mm
  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 80 ml
  • Anzahl Nägel: 800 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nagellänge Nageldurchmesser Kopfdurchmesser Werkstoff Nagel Anzahl VE
Preis/VE
0864950020
20 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
0864950025
25 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
0864950030
30 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
0864950035
35 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
0864950040
40 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
0864950015
15 mm 2,6 mm 6,3 mm Stahl
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
Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche

Leistungsnachweis

iBMP MPA TU Braunschweig


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4: 1994-03

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.