Metallrahmendübel WUS 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallrahmendübel WUS 10

Zur Fensterbefestigung in Vollbaustoffen. Senkkopfschraube, Antrieb PZ3

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Antriebart: Z
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 10,5 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Setztiefe (h nom): 30 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Bohrlochtiefe (h 1): 35 mm
  • DIN: 18056
  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: Z3

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Dübeldurchmesser Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
0910436112
112 mm 80 mm 10 mm Z
100 St.
0910436152
152 mm 120 mm 10 mm Z
100 St.
0910436132
132 mm 100 mm 10 mm Z
100 St.
0910436182
182 mm 150 mm 10 mm Z
100 St.
0910436202
202 mm 170 mm 10 mm Z
50 St.
091043692
92 mm 60 mm 10 mm Z
100 St.
091043672
72 mm 40 mm 10 mm Z
100 St.
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
  • Universell einsetzbarer Rahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Spannungsfreie Abstandsbefestigung

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe

  • Maschinensetzbar durch Antrieb PZ3

  • Unverlierbarer Konus

  • Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Konus: Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis

Leitfaden zur Montage / RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52 und 53.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung

Leistungsnachweis

Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung