Vorhängeschloss Combi-Lock
Vorhängeschloss  Combi-Lock - 1
Vorhängeschloss  Combi-Lock - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Combi-Lock

  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Gehäusebreite Gehäusestärke Gehäusehöhe Anzahl VE
Preis/VE
0688904640
Combi-Lock 40 40 mm 13 mm 49,6 mm
0688904630
Combi-Lock 30 30 mm 12,5 mm 41,6 mm
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
Zahlenschloss mit verstellbarem Zahlencode


Die persönliche dreistellige bzw. vierstellige Code-Nr. kann man in kürzester Zeit selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern. Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt.



Hohe Anzahl verschiedener Schließungen



Der Bügel verriegelt einseitig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!