Scheibenkleber Rapid
Scheibenkleber Rapid - 0
Scheibenkleber Rapid - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenkleber Rapid

Schneller, hochmoduliger 1K-Scheibenkleber für die primerlose Verarbeitung.

  • Chemische Basis: Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Wegfahrzeit (mit Airbag): 1 h
  • Wegfahrzeit (ohne Airbag): 30 min
  • Wegfahrzeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Offene Zeit max. / Bedingung: 10 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 140 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 9 Monate / bei 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089002350
310 ml Kartusche Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan Schwarz
089002360
400 ml Beutel Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan Schwarz
12 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kurze Wegfahrzeit


Das Fahrzeug ist nach einer Stunde wieder einsatzbereit



Hochmodulig


Fahrzeugversteifender Scheibenkleber mit gleichzeitig hoher Dehnfähigkeit durch neuartige UHM-Technologie (UHM = Ultrahochmodul)



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion


Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z.B. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS 208/212 bestätigt

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis

Die Innenseite der neuen Glasscheibe mit Würth Aktiv-Reiniger komplett reinigen und danach trocken wischen! Würth Contact Clean mit einem sauberen, fusselfreien Tuch dünn in einem Arbeitsgang auftragen und 15 min. ablüften lassen. Ist beim Zurückschneiden der Restkleberaupe der Fahrzeugflansch beschädigt worden (blankes Metall), muss Würth Varioprimer als Korrosionsschutz bei zweifachem Auftrag unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ablüftzeit aufgetragen werden. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.