Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro

Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen.

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Anthrazit
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Typbezeichnung: SHARK PRO

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Bohrlochtiefe (t) Anzahl VE
Preis/VE
590620635
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm
590620528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
590620846
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm
590621056
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm
590621266
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm
590621476
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm
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
Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen


  • Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes


Einfache und schnelle Montage


Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment



Geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage


  • Umklappbarer Dübelbund

  • Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen


Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung


Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)



Halogenfrei und silikonfrei



Temperaturneutral von –40°C bis +100°C

Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D