LED Unterbauleuchte 12 V DC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Unterbauleuchte 12 V DC

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Leistung: 2.88 W
  • Anzahl LED: 48 Stck
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lieferumfang: LED inkl. Anschlussleitung und LED A-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Lichtstrom Leuchtmitteltyp Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0976501031
Warmweiß (WW) 96.6 lm LED 12 V/DC
1 St.
0976501032
Kaltweiß (CW) 130.4 lm LED 12 V/DC
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
Werkstoff Gehäuse:


Aluminium mit Abdeckung aus Kunststoff



48 SMD-LEDs



Lieferumfang:


LED inkl. Anschlussleitung und LED A-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!