Becher-Blindniet Flachrundkopf
Becher-Blindniet Flachrundkopf - 1
Becher-Blindniet Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Becher-Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Edelstahl A2
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachrundkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
093713265
3,2 mm 6,5 mm 6 mm 1,3 mm
093713280
3,2 mm 8,0 mm 6 mm 1,3 mm
500 St.
093713295
3,2 mm 9,5 mm 6 mm 1,3 mm
500 St.
0937140125
4,0 mm 12,5 mm 8 mm 1,7 mm
093714095
4,0 mm 9,5 mm 8 mm 1,7 mm
093714080
4,0 mm 8,0 mm 8 mm 1,7 mm
0937148160
4,8 mm 16,0 mm 9,5 mm 2 mm
500 St.
0937148125
4,8 mm 12,5 mm 9,5 mm 2 mm
0937148180
4,8 mm 18,0 mm 9,5 mm 2 mm
0937148210
4,8 mm 21,0 mm 9,5 mm 2 mm
093714880
4,8 mm 8,0 mm 9,5 mm 2 mm
093714895
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 2 mm
500 St.
0937132125
3,2 mm 12,5 mm 6 mm 1,3 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Unverlierbarer Nietdornkopf

  • Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.

  • Becherförmig ausgebildeter Nietschaft

  • Luft- und spritzwasserdichte Vernietung