Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - 1
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

Extra lange Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Schenkelmaß kurz Schenkelmaß lang Anzahl VE
Preis/VE
071540 025
2,5 mm 20 mm 111 mm
071540 013
1,3 mm 12 mm 73 mm
071540 015
1,5 mm 15 mm 89 mm
071540 02
2 mm 18 mm 99 mm
071540 05
5 mm 32 mm 158 mm
071540 06
6 mm 36 mm 178 mm
071540 03
3 mm 22 mm 125 mm
071540 04
4 mm 29 mm 138 mm
071540 10
10 mm 50 mm 221 mm
071540 12
12 mm 57 mm 247 mm
071540 08
8 mm 43 mm 198 mm
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
  • Matt-verchromt

  • Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
Leistungsnachweis

ISO 2936L