Spenglerdichtschraube pias®
Spenglerdichtschraube pias<SUP>®</SUP> - 1
Spenglerdichtschraube pias<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglerdichtschraube pias®

  • Nenndurchmesser: 4,5 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff Scheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Scheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtscheibe: EPDM
  • Innenantrieb: AW20

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Scheibendurch... Länge Gewindelänge Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
0238001045
20 mm 45 mm 27 mm 4.5 x 45 x 27 mm
200 St.
0238000025
15 mm 25 mm 15 mm 4.5 x 25 x 15 mm
200 St.
0238000035
15 mm 35 mm 22 mm 4.5 x 35 x 22 mm
200 St.
0238000045
15 mm 45 mm 27 mm 4.5 x 45 x 27 mm
200 St.
0238001035
20 mm 35 mm 22 mm 4.5 x 35 x 22 mm
200 St.
0238001025
20 mm 25 mm 15 mm 4.5 x 25 x 15 mm
200 St.
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
Selbstbohrende pias®-Bohrspitze


  • Ankörnen, Bohren, Gewindeschneiden und Verschrauben in einem Arbeitsgang

  • Niedriger Anpressdruck

  • Optimale Bohrleistung

  • Reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand


Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe



ASSY-Schraube



AW-Antrieb