Neutralsilikon Perfekt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon Perfekt

Haftstarker, geprüfter und vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich, für die Fensterverglasung und für den Einsatz im Sanitärbereich

  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
  • Fungizide Ausstattung: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 150 °C
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Härte nach Shore A: 20
  • Bruchdehnung min.: 450 %
  • Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • DIN: 18545-2
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ: 749

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08925101
Kartusche 310 ml Transparent 1,04 g/cm³
089251010
Kartusche 310 ml Bahamabeige 1,26 g/cm³
08925103
Kartusche 310 ml Manhattan 1,26 g/cm³
089251012
Kartusche 310 ml Schwarz 1,26 g/cm³
089251011
Kartusche 310 ml Hellelfenbein 1,26 g/cm³
08925104
Kartusche 310 ml Betongrau 1,26 g/cm³
08925106
Kartusche 310 ml Dunkelbraun 1,26 g/cm³
08925105
Kartusche 310 ml Seidengrau 1,26 g/cm³
08925107
Kartusche 310 ml Braun 1,26 g/cm³
08925109
Kartusche 310 ml Rotbuche, Kirsche 1,26 g/cm³
08925112
Beutel 600 ml Weiß 1,26 g/cm³
08925116
Beutel 600 ml Dunkelbraun 1,26 g/cm³
20 St.
089251016
Kartusche 310 ml Weißbuche, Fichte, mittel 1,26 g/cm³
08925108
Kartusche 310 ml Eiche 1,26 g/cm³
08925111
Beutel 600 ml Transparent 1,04 g/cm³
20 St.
08925122
Beutel 300 ml Weiß 1,26 g/cm³
20 St.
089251112
Beutel 600 ml Schwarz 1,26 g/cm³
20 St.
089251017
Kartusche 310 ml Brillantweiß 1,26 g/cm³
08925121
Beutel 300 ml Transparent 1,04 g/cm³
20 St.
08925102
Kartusche 310 ml Weiß 1,26 g/cm³
089251114
Beutel 600 ml Betongrau 1,26 g/cm³
20 St.
089251018
Kartusche 310 ml Anthrazit 1,26 g/cm³
089251115
Beutel 600 ml Anthrazit 1,26 g/cm³
20 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Ideal zur Fensterverglasung


Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E



Haftstark


Sehr hohe Haftung auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen



Sehr gute Anstrichverträglichkeit


Optimale Haftung auf den meisten marktüblichen Lack- und Lasurbeschichtungen



  • Keine Oberflächenklebrigkeit

  • Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Kurzer Fadenzug
Hinweis

Neutralsilikon Perfekt ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Entspricht Baustoffklasse DIN 4102. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack- und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen, ölhaltigen Beschichtungen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen. Sonst besteht Gefahr der Schlierenbildung. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Die transparente Farbeinstellung ist milchig trüb eingestellt. Neutralsilikon Perfekt spaltet im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch aus. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar. Farbeinstellung: matt. Die Reinigung der Silikonöberfläche sollte nicht mit abrasiven Reinigungsstoffen und nicht anlösenden Reinigern erfolgen.


Silikone neigen im Dunkelbereich ohne UV- Einwirkung zur Vergilbung. Kontakt mit VKP Bändern vermeiden.


Bei Materialien und Werkstoffen, die auch nach der Verarbeitung in Kontakt mit dem Dichtstoff kommen, muss der Anwender abklären, ob deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdunstungen zu keiner Beeinträchtigung bzw. Veränderung (z.B. Verfärbung) der Dichtstofffuge führen können. Zur genauen Farbabstimmung Musterkarte Art.-Nr. 5995000400 verwenden

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 15651 Teil 1, 2 und 3


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 10%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥ 70%

  • Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Hohe Sicherheit


Die 10-Jahres-Garantie bezieht sich ausschließlich auf Produkteigenschaften der Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit. Die Funktion kann nicht gewährleistet werden, da diese abhängig von der regelgerechten Verarbeitung ist.



Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.