LED-Einbauleuchte EHW 13
LED-Einbauleuchte EHW 13 - 1
LED-Einbauleuchte EHW 13 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EHW 13

Universell einsetzbar als Einbau-, als Halbeinbau- (mit Distanzring) oder als Aufbauleuchte (mit Aufbauring)

  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Leistung: 1.6 W
  • Einbaudurchmesser: 55 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Lichtfarbe Farbtemperatur min. Farbtemperatur max. Anzahl VE
Preis/VE
0976500170
Chromfarben Warmweiß (WW) 3100 K 3500 K
1 St.
0976500171
Chromfarben Kaltweiß (CW) 5150 K 5650 K
1 St.
0976500172
Edelstahlfarben Warmweiß (WW) 3100 K 3500 K
1 St.
0976500173
Edelstahlfarben Kaltweiß (CW) 5150 K 5650 K
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
Zum Einlassen in Wohn- und Schlafmöbel, Regale und Vitrinen ist diese LED-Einbauleuchte aus Kunststoff gedacht.


Erhältlich ist sie in verschiedenen Gehäuse-Farbvarianten sowie in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (5400 K).


Mit einem Abstrahlwinkel von 48° eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung ausgewählter Bereiche.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!