Akku-Einnietmutterngerät ANG 310
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 - 1
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.

  • Nennspannung: 14.4 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.3 Ah
  • Hubhöhe: 5,5 mm
  • Setzkraft: 13000 N
  • Geeignet für Nietdurchmesser min.: 3 mm
  • Geeignet für Nietdurchmesser max.: 5 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,1 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Hubhöhe Setzkraft Anzahl VE
Preis/VE
07009481
14.4 V/DC 1.3 Ah 5,5 mm 13000 N
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten


Ergonomisch geformter Handgriff, ausgewogen konstruierter Maschinenschwerpunkt und geringes Gesamtgewicht



Schutz der Einnietmutter


Aufdrillen der Einnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung.



Komfortabel


Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs.



Langlebig


Robuste, kompakte Bauweise mit schlagfestem Gehäuse

Hinweis
  • Akku und Ladegerät sind zu 100% kompatibel zum ANG 14

  • Li-Ionen-Akku mit 1,3 Ah oder 2,6 Ah Akkukapazität erhältlich

  • Ladedauer G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0°C bis + 40°C

  • Ladedauer G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0°C bis + 40°C

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.