LED Stableuchte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Stableuchte

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Breite: 33 mm
  • Höhe: 8,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lieferumfang: LED Stableuchte, Verbinder, 2 Befestigungsclips inkl. Schraube, 1,8 m Anschlussleitung und LED A-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Lichtfarbe Farbtemperatur Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976501062
3 W Kaltweiß (CW) 6000 K 300 mm
1 St.
0976501063
5 W Warmweiß (WW) 3000 K 500 mm