Brandschutzfugenmasse Acryl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfugenmasse Acryl

Gebrauchsfertiger Acryl-Dichtstoff zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen

  • Farbe: Weiß
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Inhalt: 310 ml
  • Chemische Basis: Acryldispersion
  • Gebinde: Kartusche
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle, trockene und frostfreie Lagerung
  • Dichte: 1,56 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min.: -25 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Standvermögen: 2 mm
  • Bewegungsaufnahme max. (in%): 15 %
  • Härte nach Shore A: 20
  • Produktgewicht (per Stück): 542 g
  • Massenschwund max.: 16 %
  • Massenschwund Bedingung: nach ISO 10563
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
Art.-Nr. Farbe Baustoffklasse Verarbeitungs... Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0893303002
Weiß B2 - Normal entflammbar 5 bis 40 °C 24 Monate
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
  • Einfache baustellengerechte Verarbeitung

  • Baustoffklasse B2

  • Geruchsneutral

  • Alterungs- und Witterungsbeständig

  • Gute UV-Beständigkeit

  • Farbe: Weiß ähnlich RAL 9003

  • Halogenfrei

  • Silikonfrei
Hinweis

Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein


Saugende Untergründe sind mit verdünnter Dichtmasse (1 bis 4 Teile Wasser auf einen Teil Brandschutzfugenmasse Acryl) vorzubehandeln



Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen



Das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen



Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen


Frischer Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden



Bei Verwendung für klassifizierte Brandschutzfugen ist das allgemeine bauaufsichtlicher Prüfzeugnis ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS zu beachten

Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS