Stuhl- und Kistenwinkel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stuhl- und Kistenwinkel

Ideal für nicht statisch ansetzbare Holz-Holz Verbindungen. Die beidseitig angesenkten Löcher ermöglichen einen sauberen Kopfanschluss.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkellänge x Schenkellänge 2 Schenkelbreite Stärke Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
04513125
125 x 125 mm 23 mm 2,5 mm 3 + 3 Stck
25 St.
04513150
150 x 150 mm 25 mm 3 mm 3 + 3 Stck
25 St.
0451330
30 x 30 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 Stck
50 St.
0451325
25 x 25 mm 14 mm 2 mm 2 + 2 Stck
50 St.
0451340
40 x 40 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 Stck
50 St.
0451350
50 x 50 mm 15 mm 2 mm 2 + 2 Stck
50 St.
0451360
60 x 60 mm 16 mm 2 mm 2 + 2 Stck
50 St.
0451375
75 x 75 mm 17,5 mm 2 mm 2 + 2 Stck
25 St.
0451390
90 x 90 mm 20 mm 2 mm 3 + 3 Stck
25 St.
04513100
100 x 100 mm 20 mm 2,25 mm 3 + 3 Stck
25 St.
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
  • Beidseitg versenkte und versetzte Löcher für eine optimierte Befestigung

  • Bis Schenkellänge 75 mm: 2 Bohrungen

  • Ab Schenkellänge 90 mm: 3 Bohrungen

  • Beidseitig verzinkte Stahlbleche (St37 + A2K)

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.