Stahlbandmaß
Stahlbandmaß - 0
Stahlbandmaß - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahlbandmaß

Aus rostfreiem biegsamen Stahl

  • Banddicke: 0,5 mm
  • Teilung Oberkante (Länge): 0,5 mm
  • Teilung Unterkante (Länge): 0,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandlänge Bandbreite Banddicke Teilung Oberkante (Länge) Anzahl VE
Preis/VE
0695072300
300 mm 13 mm 0,5 mm 0,5 mm
0695072500
500 mm 18 mm 0,5 mm 0,5 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hartgewalzter, federnder Stahl mit mattgebeizter Oberfläche


Keine Korrosion und lange Lebensdauer



Skalierung schwarz eingeätzt


Ermöglicht ein einfaches und genaues Ablesen

Leistungsnachweis

Nach EWG-Genauigkeitsklasse II